商品详情
- 商品名称:发射器 型号 S16E
- 商品编号:498985 S16E
- 产品类别:发射器
更多参数>>
提示
用于 GARANT、Mahr、三丰、TESA、Kröplin、Sylvac 等品牌其他量具和测量设备的发射器承索。
订购发射器和接收器时,请注明所需的频率。可选频率:433.920 MHz 434.075 MHz 434.600 MHz 434.700 MHz 868.300 MHz 869.750 MHz 869.800 MHz 869.9250 MHz
Suitable for table use
Mitutoyo IP 外径千分尺
技术说明
Bobe 系统,只需按下按钮,就可以实现至电脑的测量数据无线传输。
发射器无外部天线。作用半径 10 − 15 m。尺寸小巧。规格尺寸附加代码 E:发射器带数据按钮。