咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接电缆 型号 R2
商品编号
498948 R2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连接电缆 型号 R2
商品编号:498948 R2
接口:RS232
数据按钮:否
长度:3.0
产品类别:数据线

更多参数>>

适用于
游标卡尺,编号 412616;412618;412680;412682;412690;412692;415541;418682,
内径快速测量装置,编号 428602;428652;428702;428752,
量表,编号 434110;434210;434330;434334;434336;434340;434342。

技术说明
连接电缆通过 COM-POT 接口进行通信,需要相应的软件,例如来自 Sylvac 的免费软件 Vmux LITE。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加