咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接电缆 双向,带有数据按钮 型号 USB2
商品编号
498941 USB2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连接电缆 双向,带有数据按钮 型号 USB2
商品编号:498941 USB2
接口:USB
数据按钮:否
长度:2.0
产品类别:数据线

更多参数>>

适用于
外径千分尺,编号 421318;421328;421602;421681;421683;421685;421687;421321。
量表,编号 434671;434304;434306;434311;434315;434317;434319;434325;434660;434661。
内径千分尺和内径快速测量仪,编号 428931 − 428934。

适用于
粗糙度测量仪,编号 499002;499003。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加