咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无线发射器 TLC-BLE 型号 BT
商品编号
498921 BT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:无线发射器 TLC-BLE 型号 BT
商品编号:498921 BT
接口:TESA Link Connector TLC | Bluetooth® 接口
系列:HCT
产品类别:发射器
无线电应用:制造商软件 | HID(Human Interface Device,人机界面设备) | HCT 移动应用

更多参数>>

提示
测量软件 TESA DATA-VIEWER 可在 www.tesatechnology.com 中免费下载,用以轻松传输、分析和存储测量结果。适用于 Android 和 iOS。

适用于
TESA 游标卡尺,编号 412765;412766;412785;412786;415357;415358;418695;418697。
高度测量装置,编号 445240;445245;445285;445287;445290;445441。

技术说明
TESA TLC 无线系统可以借助蓝牙实现测量数据的无线传输。
与可选的 HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App 兼容。可免费提供 Android 版。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加