咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗糙度测量仪 型号 PS10
商品编号
498835 PS10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗糙度测量仪 型号 PS10
商品编号:498835 PS10
读数可进行转换:mm / 英寸
分析单元 宽度:50
分析单元 高度:77
分析单元 长度:160
接通/关闭开关:否
供电:蓄电池驱动
分析单元重量:0.5
制造商名称:PS10
最大测量范围:0.014,350
测量路径 纵向扫描:1.25 / 4.0 / 12.5
标准规定的测量路径:1.5 mm / 4.8 mm / 15.0 mm /自动/ N × Lc 可任意选择
接口:RS232C 接口 | USB 接口

更多参数>>

优点
  • 接通后可立即进行测量 − 直观操作,无需培训。
  • 保存 PDF 报告。
  • 自动截止距离选择。
  • 起动按钮同时也是 Home 键,用于直接进入起动页面。
  • 在显示屏上通过收藏夹快速访问所需功能。
  • 根据 DIN EN ISO 4287/4288 和 DIN EN ISO 21920-2:2021 标准测量。

提示
可根据要求提供横向探测套件。

可选附件
备用和特种探头,编号 499004;测头加长件,编号 499008;测头保护,编号 499038;测量支架,编号 499011;498857。

备件
蓄电池,编号 499548 规格尺寸 AKKU。

供货范围
包含进给单元、标准测头(编号 499004,规格尺寸 6 − 350)、带工厂校准证书的内置粗糙度标准规(编号 499575)、内置高度调整装置、测头保护、充电器/电源适配器、操作说明书、带背带的携带包、Mini USB 电缆、进给单元延长线。

技术说明
带有消球差透镜系统。带有集成的校准器(可取出)。大型带照明的 4.3 英寸 TFT 触摸显示屏。显示可旋转。集成或单独安装进给单元。用于高度调节的支座,适用于球体等测量,数据备份采用 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件。符合 ISO 16610 − 21 标准 (替代 DIN EN ISO 11562 标准)的高斯过滤器,符合 DIN EN ISO 13565 − 1 标准的特殊过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准的 IS 过滤器(可关闭)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加