咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VIB STAR 高精度砂轮,立方氮化硼 D×T×H(mm) B126
商品编号
592010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:VIB STAR 高精度砂轮,立方氮化硼 D×T×H(mm) B126
商品编号:592010 3
应用

  • 通用于硬度从约 58 HRC 起的所有材料(经济性用途范围)。
  • 用于表面研磨和外圆研磨(纵向直磨,切槽打磨)。
  • 在模具、刀具和机械制造领域,适合与各类常用的磨床配套使用,包括 Jung,ABA,Blohm,Elb,Mägerle,Ziersch & Hotz,Jones & Shipman。
  • 需配合乳液或者切削油进行冷却。
  • 和传统砂轮相比,高研磨性的立方氮化硼/金刚石砂轮最多只需一半的砂轮宽度

规格

B126C50B-VIB-STAR 高速钢。
技术说明

先进的,带有超研磨性能的研磨剂(立方氮化硼或者金刚石),合成树脂结合剂的表面研磨和外圆研磨砂轮。坚固的,减震 VIB-STAR 砂轮基体确保高度减震,打磨更加平滑均匀,表面质量更高。
  • 相较于传统的磨料大幅提升性能(G 系数)
  • 具有减振效应的支承体结构,明显提高了耐久性。
  • 通过稳定的输入功率达到持续的自锐效果,避免周期性的刃磨。

立方氮化硼涂层,可以进行高性能的磨削,适合加工长切屑含铁材料,例如淬硬铬钢,高合金铬钢和高速钢(包括粉末冶金高速钢),以及镍基合金。
提示

这种砂轮可在首次磨削前按照约 0.02 mm 横向进给,在软钢块上进行修整。也可选择组合修磨装置,编号 599600。使用磨石(编号 599840)对砂轮进行刃磨(脱开粘结剂)。
技术参数
型式
1A1
研磨片高度 X
3mm
研磨工序
外圆 表面研磨 -
研磨片宽度 U
15mm
磨料缩写
CBN
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加