咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 PREMIUM*** 特薄型
商品编号
563116
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563116 115
563116 125
孔直径
形状说明
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
规格说明
22.23mm
直型
13300min-1
0.8mm
115mm
A60R-BFP
22.23mm
直型
12200min-1
0.8mm
125mm
A60R-BFP
销售价 数量
 
40.58
43.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 PREMIUM*** 特薄型
商品编号:563116
提示

砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。使用降低了切削线速度的不锈钢切割砂轮。
应用

用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切削速度 Vc 可达 80 m/s。
规格

A60R-BFP。
技术说明

超薄型 0.8 mm 切割片,可以实现最快速的切割作业,适用于薄壁材料(例如车身钢板)。加工时产生的毛刺少,发热量小。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
推荐的攻角
90degrees
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
为材料优化
不锈钢
磨料缩写
A
属性
应用
适用
通用
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钛合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加