咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬度基准片 HV 0.3 硬度值,大约 550
商品编号
495156 550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬度基准片 HV 0.3 硬度值,大约 550
商品编号:495156 550
直径-整型Ⅰ-mm:40
硬度值,大约:550
高度:10
包括 DAkkS 校准证明:是
检测记录:制造商的检验记录
检验方法:HV 0.3
包装:稳定的盒体
产品类别:硬度比较块

更多参数>>

优点
在每个包装上都有按色彩和按图标的分类系统。

提示
采用其它方法的校准,其它尺寸的和带光栅线的硬度基准片,敬请垂询。可由制造商快速供应现货。

供货范围
所有硬度块在交付时都附有 DAkkS 校准证明。

技术说明
高品质的硬度块由经过优化和均质处理的钢材制成,用于定期校准硬度测量仪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加