咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电探测摄像头 制造商名称 M12ICAV
商品编号
492712 M12ICAV
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电探测摄像头 制造商名称 M12ICAV
商品编号:492712 M12ICAV
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:12.0
显示器尺寸:3.5
接通/关闭开关:否
供电:蓄电池驱动
重量:0.72
制造商名称:M12 ICAV3-9
镜头直径:12.4
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee B 型 12 V
包装:运输箱
显示器分辨率:320×240
摄像机电线长度:2740.0

更多参数>>

供货范围
配套提供 1 块 12 V / 2.0 Ah 锂离子蓄电池、充电器 C12 C、电缆 2740 mm、8 GB SD 卡、运输箱。

技术说明
  • 89 mm / 3.5 英寸可卸式无线彩色液晶显示屏。
  • 音频、视频和图片功能,数字变焦 100 - 400%。
  • 自动对比度调节和白平衡。
  • 防水摄像头带有3 档 LED 照明系统。
  • 柔性防水摄像头电缆,长度为 274 cm。
  • 利用数字变焦可更好地识别细节。

技术说明
充电紧凑型探测摄像头适合在难以触及的部位进行目检。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加