商品详情
- 商品名称:数显回跳硬度测量仪 型号 1
- 商品编号:495024 1
- 宽度:84
- 重量:430
- 高度:23
- 长度:154
- 试样的最小重量:2.5
- 接口:USB 接口
- 包装:稳定的盒体
- 校准:价格请垂询
- 产品类别:硬度测量仪
更多参数>>
精度
±4 HL(0.5%,800 HL 条件下)。
可选附件
用于弯曲表面的支承环,带有 DAkkS 检验证书的测试块和冲击装置(型号 DC,DL,D+15,C 和 G)可按需提供。
备件
通往冲击装置 495023 的连接电缆。
供货范围
包括冲击装置(型号 D),硬度比较块,USB 数据线,清洁刷,工具箱,充电器和制造商合格证书。
技术说明
坚固的外壳由带粉末涂层的铝合金制成。根据 DIN 50156 和 ASTM A956,以洛氏硬度 HRC & HRB,维式硬度,布氏硬度,肖式硬度以及钢材的抗拉强度进行评估。仪器可以以任意角度工作(水平、升高、下降……)。内存可以>储存 1,000,000 个测量值,USB 接口用于将数据传输到 U 盘中。
用户界面语言:德语、英语。