咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
USB 高清摄像头 EN-Sure 型号 USB
商品编号
492847 USB
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:USB 高清摄像头 EN-Sure 型号 USB
商品编号:492847 USB
分辨率:1920x1080
照明强度:200000.0
宽度 B:45.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
色温:5700.0
重量:200.0
高度 H:45.0
长度 L:80.0
光功率:5.0
产品类别:内窥镜摄像头

更多参数>>

可选附件
可订购其它转换接头。

供货范围
配套提供用于连接直径为 2.7 mm 至 4 mm 的内窥镜的转换接头。

技术说明
通过 USB 接口连接。

技术说明
EN-sure USB 高清摄像头是紧凑且用途极其广泛的系统,适用于所有刚性和光纤内窥镜。无论现场条件有多困难,得益于小尺寸和简单操作,系统只需几秒即可投入运行。它可提供十分清晰的图像和高清视频——实现准确可靠的诊断。高亮度 LED 光源集成至系统,无需单独的光源和控制单元。拿起摄像头,连接笔记本电脑、台式电脑或平板电脑,立即开始使用。无需软件——您可将检查结果直接保存在所连设备。
  • 带和不带软件使用。
  • 放大/缩小。
  • 自动和手动白平衡。
  • 图像存储功能。
  • 视频录制功能。
  • 轻松即插即用。连接笔记本电脑、台式电脑或平板电脑——可带与不带软件使用(USB 3.0 或 USB-C),Windows 7 及以上系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加