咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
USB 高清摄像头 EN-Sure 型号 HDMI
商品编号
492847 HDMI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:USB 高清摄像头 EN-Sure 型号 HDMI
商品编号:492847 HDMI
分辨率:1920x1080
照明强度:200000.0
宽度 B:45.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
色温:5700.0
重量:200.0
高度 H:45.0
长度 L:80.0
光功率:5.0
产品类别:内窥镜摄像头

更多参数>>

可选附件
可订购其它转换接头。

供货范围
配套提供用于连接直径为 2.7 mm 至 4 mm 的内窥镜的转换接头。

供货范围
包括屏幕。

技术说明
通过 HDMI 接口连接。
使用我们先进的 EN-SURE plus 摄像系统,探索工业内窥镜的未来!它以清晰锐利的高清图像提供出色的图像质量,满足您的检查需求。EN-SURE plus 结构紧凑且坚固耐用,即使在恶劣环境中也能轻松操作。

得益于配备集成屏幕的独立控制单元,无需单独的 PC、笔记本电脑或软件。因此 EN-SURE plus 可在数秒内准备就绪,为您提供清晰锐利的图像,以便进行有意义的诊断。

通过摄像头或控制单元上的功能按钮,您可使用便捷存储功能将图像和视频直接保存到 SD 卡中,以便日后分析或共享。

通过集成的 HDMI 输出,您可轻松在外部监视器上显示实时图像,以便同事或客户了解您的成果。此外,高亮度的集成 LED 光源确保在任何情况下均实现出色照明。

立即体验我们 EN-SURE plus 的革命性技术,提升您的工业检测效率!

技术说明
EN-sure USB 高清摄像头是紧凑且用途极其广泛的系统,适用于所有刚性和光纤内窥镜。无论现场条件有多困难,得益于小尺寸和简单操作,系统只需几秒即可投入运行。它可提供十分清晰的图像和高清视频——实现准确可靠的诊断。高亮度 LED 光源集成至系统,无需单独的光源和控制单元。拿起摄像头,连接笔记本电脑、台式电脑或平板电脑,立即开始使用。无需软件——您可将检查结果直接保存在所连设备。
  • 带和不带软件使用。
  • 放大/缩小。
  • 自动和手动白平衡。
  • 图像存储功能。
  • 视频录制功能。
  • 轻松即插即用。连接笔记本电脑、台式电脑或平板电脑——可带与不带软件使用(USB 3.0 或 USB-C),Windows 7 及以上系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加