咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台,用于测量显微镜 宽度 × 深度 1800X900 mm
商品编号
492580 1800X900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台,用于测量显微镜 宽度 × 深度 1800X900 mm
商品编号:492580 1800X900
抽屉个数:3
抽屉有效深度:500
工作台 高度:840
均匀分布情况下的承重量:1000.0
深度:900
圆筒销子锁:模块化插件
抽屉抽拉装置:100
抽屉 / 抽出式搁板承重量:75.0
抽屉有效宽度:500
宽度:1800
电子锁闭系统 – 可改装:否
平板厚度:50

更多参数>>

Assembly table use
抽屉正面高度(左侧): 50; 300; 300 mm

颜色
柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉 RAL 7016 深灰色。

适用于
GARANT 体视测量显微镜,量程 X=300 / Y=200。

技术说明
外壳采用焊接钢板,深灰色 Eluplan 材质的工作台面,ABS 包边厚度 3 mm。包含 GARANT 锁具系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加