咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 矩形放大镜照明灯,无支架 型号 2
商品编号
491521 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 矩形放大镜照明灯,无支架 型号 2
商品编号:491521 2
幅度:900
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
重量:2.0
灯具:LED 模块
放大率(x 倍):1.75
透镜 长度:162
透镜 宽度:105
头部尺寸 长度:298
头部尺寸 宽度:194
头部尺寸 高度:75
灯具可更换:否

更多参数>>

提示
光源可由制造商更换。

可选附件
工作台台脚,编号 491660,桌面夹,编号 491670。

供货范围
配套提供盖板和塑料螺纹接合底脚。

技术说明
LED 放大镜照明灯可防眩目、均匀地照亮工作区域。活节臂可自由移动。弹簧支撑臂可将照明灯固定在任何位置。
  • 经过调质、研磨且抗划痕的玻璃透镜。可旋转。
  • 矩形放大镜照明灯通过 54 个 LED 实现高效、大面积和均匀的照明。功耗仅 12 W,光照强度 7000 Lx,光通量 970 lm,可多级切换。LED 使用寿命最长可达 60000 h。
  • 分段接通用于识别非常细微的结构和故障。根据应用场景不同,可以在有阴影的光入射和完全无阴影的光线之间进行选择。
  • 大视野确保无失真的观察。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加