咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有照明的放大镜 Powerlux 型号 3,5/8000
商品编号
490820 3,5/8000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有照明的放大镜 Powerlux 型号 3,5/8000
商品编号:490820 3,5/8000
所含电池数量:3
照明:SMD-LED
接通/关闭开关:否
供电:电池驱动
色温:大约 8000(冷光源白色)
透镜直径:54.0
透镜种类:非球面透镜
放大率(x 倍):3.5
包装:硬泡沫盒子
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
产品类别:便携式照明放大镜

更多参数>>

供货范围
配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)和硬质泡沫盒。

技术说明
可以双眼使用。

技术说明
  • 大视野,高达 20 dpt / 5 倍放大率。
  • 非球面防碎塑料透镜 (PXM®) 带 cera-tec® 涂层,拥有最佳的成像质量。
  • 通过 2 个对置 SMD-LED 可实现理想的无阴影照明效果。
  • 软触开关按钮,按压反馈清晰,操作简单。
  • 自动关闭功能:照明灯在 30 分钟后自动关闭。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加