咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式照明放大镜 Tech-Line(电感型) 放大率(x 倍) 4
商品编号
490822 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:便携式照明放大镜 Tech-Line(电感型) 放大率(x 倍) 4
商品编号:490822 4
接通/关闭开关:否
供电:蓄电池驱动
色温:4500
透镜直径:55.0
放大率(x 倍):4
系列:Tech-Line(电感型)
产品类别:便携式照明放大镜

更多参数>>

供货范围
包含感应式充电垫、电源、用于存放和清洁的微纤维小袋子。

技术说明
非球面硅酸盐玻璃透镜

技术说明
便携式照明放大镜采用可持续、持久充电的创新感应充电技术,适合长时间使用。充电约 3 小时,使用近 7 小时。抗刮硅酸盐玻璃透镜,景深非常高,成像不会扭曲。两档光强调节确保高对比度且均匀的光线。便于握持的软触区域符合人体工程学设计,保证舒适的手感。光色为 4500 K 的耐用 SMD-LED(中性白)。双组分涂层,使其更耐刮擦,更耐汗水、化学品和溶剂。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加