咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式照明放大镜 mobilux LED 型号 4
商品编号
490818 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:便携式照明放大镜 mobilux LED 型号 4
商品编号:490818 4
所含电池数量:2
照明:SMD-LED
接通/关闭开关:否
供电:电池驱动
透镜种类:非球面透镜
放大率(x 倍):4
包装:镜片保护盒
透镜 长度:75
透镜 宽度:50
系列:mobilux LED
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
产品类别:便携式照明放大镜

更多参数>>

供货范围
配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、3 块可插接滤镜和透镜保护套。

技术说明
非球面 PXM 轻质透镜,两面都带有 ceratec® 硬质镀层,通过 SMD LED 和视准光学系统提供高亮度的匀质照明。通过升压器实现电压控制,从而获得亮度更高并且持久稳定的照明。可以通过 2 块插套式滤光镜,选择 3 种不同的色温。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加