咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式照明放大镜 Tech-Line CLASSIC 型号 15
商品编号
490821 15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:便携式照明放大镜 Tech-Line CLASSIC 型号 15
商品编号:490821 15
所含电池数量:3
照明:SMD-LED
接通/关闭开关:否
供电:电池驱动
色温:4500
透镜直径:22.8
放大率(x 倍):15
系列:Tech-Line CLASSIC
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
产品类别:便携式照明放大镜

更多参数>>

供货范围
配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)和用于存放和清洁的超细纤维袋。

技术说明
形状符合人体工学的便携式照明放大镜。中性白玻璃透镜,中性白光色 (4500 K),带 2 档升压开关,用于优化照明、声音反馈和触觉引导。凭借 SMD-LED 减少能耗。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加