咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带照明的放大镜 easyPOCKET 型号 4
商品编号
490816 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带照明的放大镜 easyPOCKET 型号 4
商品编号:490816 4
所含电池数量:2
电池类型:纽扣电池
照明:LED
接通/关闭开关:否
供电:电池驱动
透镜种类:非球面,衍射
放大率(x 倍):4
包装:玻璃纤维增强塑料盒
透镜 长度:50
透镜 宽度:45
透镜 高度:3
国际通用尺寸:CR2025

更多参数>>

供货范围
包括 2× 纽扣电池,编号 081560 规格尺寸 CR2025。

技术说明
便携式名片盒大小。

技术说明
袖珍照明放大镜,带有非球面的衍射透镜和 SMD LED。一旦放大镜从玻璃纤维增强的塑料盒中被抽出,照明灯就会亮起。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加