咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
间隙规 Delrin
商品编号
478360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478360 8
478360 9
公差带
刀片厚度
刀片数量
锯条长度
±0.1mm
0.25 至 2(以 0.25 递增)mm
8
20mm
±0.1mm
2 至 6(以 0.5 单位递增)mm
9
90mm
销售价 数量
 
595.56
595.56
  • 商品详情

商品详情

商品名称:间隙规 Delrin
商品编号:478360 9
应用

检验空隙测量操作时可以保护表面以及面漆。
技术说明

Delrin (POM) 测隙规,可以通过优质螺栓连接进行折叠。对表面有保护的作用,耐磨性良好,在测隙条上雕刻了厚度。
属性
公差带
±0.1mm
刀片厚度
2 至 6(以 0.5 单位递增)mm
刀片数量
9
锯条长度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加