咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille加长杆,1/2 英寸 “Wobble-Drive”
商品编号
641134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
641134 50
641134 75
641134 130
641134 255
总长度
50mm
75mm
130mm
255mm
销售价 数量
 
232.32
255.24
290.54
357.29

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille加长杆,1/2 英寸 “Wobble-Drive”
商品编号:641134 75
适用于

手动操作。
技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
借助沉头内四方和截短的外四方可以实现“盲套”。每侧摆转角最大可达 15°。
标准

外方头符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带弹性滚珠。内方头符合 DIN 3120-C 12.5 标准,带沟槽。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,不易剥落。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
带有 Wobble-Fix 的四方驱动
带有摆转角
属性
总长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加