咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号
953857
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953857 32
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
250mm
10
32
600mm
24
销售价 数量
 
6819.20

商品详情

商品名称:1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号:953857 32
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953857: 1 件
GARANT 可切换棘轮扳手,编号 640025,规格尺寸 1/2: 1 件
GARANT 延长杆,编号 641029,规格尺寸 75;130;255: 各 1 件
GARANT T 形手柄,编号 641329,规格尺寸 295: 1 件
GARANT 万向接头,编号 641629,规格尺寸 1/2: 1 件
GARANT 6 角批头,编号 642229,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32;34: 各 1 件
GARANT 6 角螺丝起子批头,编号 643229,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14: 各 1 件
技术参数
适用的最小抽屉正面高度
100mm
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
方形驱动插口
1/2inch
抽屉的填充度,单位:G
10×24
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
工具数量
32
深度
600mm
深度,单位:G
24
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加