咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 铣削刀片
商品编号
217279
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217279 1
217279 1,5
217279 1-3
217279 2
全牙型
刀片几何结构
外径 D
排屑槽数量
最大螺距
深度 t
螺距
全牙型,内螺纹
9.6mm
3
0,57mm
1mm
全牙型,内螺纹
9.6mm
3
0,88mm
1.5mm
部分牙型,内螺纹 / 外螺纹
11.7mm
3
3mm
1,81mm
全牙型,内螺纹
10.5mm
3
1,16mm
2mm
销售价 数量
 
1044.81
1044.81
858.27
1044.81

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:60° 铣削刀片
商品编号:217279
提示

对于带有 修正槽型 的螺纹切削刀片,编程时无需对直径进行修正。因此,这类刀片仅适合加工给定的螺距。
使用编号 217252 规格尺寸 18L 和 18XL 圆周铣刀时,部分牙型转位刀片编号 217281 规格尺寸 1−4 能够加工的最大螺距为 3.0。
技术参数
螺纹种类
M MF MF-LH M-LH -
螺纹断面角
60degrees
类型
HB7720
型号
P12
切刃数 Z
3
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加