咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Low Profile 套筒扳手套装,1/4 英寸方头 14 件套
商品编号
630355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630355 14
扳手开口度范围,六角套筒扳手
方形驱动插口
驱动型式
4-14mm
1/4inch
六角套筒扳手
销售价 数量
 
2067.88
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Low Profile 套筒扳手套装,1/4 英寸方头 14 件套
商品编号:630355 14
优点

  • 由于高度低,所以特别适合空间资源紧张的办公环境。
  • 与传统产品相比,最多可节省 50% 的空间。

技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
供货范围

六角套筒头组: 13 件,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
放置于: ABS 塑料盒
棘轮扳手: 1 件
应用

适用于带螺纹 M2 – M8 的外六角螺栓/螺母。
技术参数
宽度
85mm
高度
47mm
长度
127mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-14mm
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加