咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT卷尺
商品编号
462070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462070 2
462070 3
462070 5
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
26mm
62mm
59mm
13mm
2m
EG I
26mm
62mm
59mm
13mm
3m
EG I
30mm
70mm
69mm
16mm
5m
EG I
销售价 数量
 
287.71
320.73
571.69

商品详情

商品名称:GARANT卷尺
商品编号:462070 5
技术说明

品质特别高的卷尺,配有玻璃纤维增强聚酰胺外壳和自动返回功能。为保证完美把握,接触面和停止按钮涂有双组分 Santoprene®。带特氟龙的滑动轴承确保平缓滑动和轻柔运行。创新的特殊橡胶缓冲块吸收反冲能量,从而保护手腕。底面嵌入的铝型材确保精确站立。专用清漆有效防止卷尺磨损。附加的雾面化处理可保证在所有光线条件下都能看清楚。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
30mm
外壳长度
70mm
外壳高度
69mm
带宽
16mm
带长
5m
标准
EG I
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加