咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塞规套件精度 ±0.5 μm 型号 9,5-10
商品编号
483955 9,5-10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塞规套件精度 ±0.5 μm 型号 9,5-10
商品编号:483955 9,5-10
误差范围:±0.5
公称尺寸_范围起始:9.51
公称尺寸_范围结束:10.0
组件内容:50
增量:0.01
公差等级:1
校准:S18
产品类别:塞规

更多参数>>

提示
在订购时,请额外说明所需要的直径,例如编号 483950,规格尺寸 2 0.24。

技术说明
针规的廉价替代品。⌀ 公差优于 DIN2269,公差等级 1。由优质量量具钢制成;塑料手柄,带有 ⌀ 标记。通过倒棱去除锐边。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加