首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
量规
块规及套装
块规配件
针规及套装
光滑环塞规
螺纹环塞规
校正环规
测隙规
研磨规
测孔规
螺纹规
半径规
焊缝规
内径量规及配件
其他
针规及套装
塞规套件精度 ±0.5 μm 型号 7-7,5
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
塞规套件精度 ±0.5 μm 型号 7-7,5
商品编号
483955 7-7,5
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Martin-Tschopp
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
块规及套装
块规配件
针规及套装
光滑环塞规
螺纹环塞规
校正环规
测隙规
研磨规
测孔规
螺纹规
同类其他品牌
Martin-Tschopp
最近浏览
清空
塞规套件精度 ±0.5 μm 型号 7-7,5
¥16943.54 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:塞规套件精度 ±0.5 μm 型号 7-7,5
商品编号:483955 7-7,5
误差范围:±0.5
公称尺寸_范围起始:7.01
公称尺寸_范围结束:7.5
组件内容:50
增量:0.01
公差等级:1
校准:S18
产品类别:塞规
更多参数>>
提示
在订购时,请额外
说明
所需要
的直径,例如编号 483950,规格尺寸 2
0.24。
技术说明
针规的廉价替代品。⌀ 公差优于 DIN2269,公差等级 1。由优质量量具钢制成;塑料手柄,带有 ⌀ 标记。通过倒棱去除锐边。
规格参数
误差范围
±0.5
公称尺寸_范围起始
7.01
公称尺寸_范围结束
7.5
组件内容
50
增量
0.01
公差等级
1
校准
S18
产品类别
塞规
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订