首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
套筒及配件
手动套筒及配件
冲击套筒及配件
绝缘套筒及配件
手动套筒及配件
GARANT万向接头,1/2 英寸
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
GARANT万向接头,1/2 英寸
商品编号
641629
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT/佳安特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
总长度
型号
1/2
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
手动套筒及配件
冲击套筒及配件
绝缘套筒及配件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Ko-ken
Stahlwille®
HAZET/哈蔡特
wiha/威汉
Mahr/马尔
PB SWISS TOOLS
Wera/维拉
FACOM
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
最近浏览
清空
GARANT万向接头,1/2 英寸
¥262.05 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
总长度:
1/2
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:GARANT万向接头,1/2 英寸
商品编号:641629
1/2
材料
铬钒钢,镀铬。
适用于
手动操作。
技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
通过沉头内四方、截短的外四方和四条定位槽纹,可以实现驱动部件和连接部件的“盲插”。
标准
DIN 3123-C 12.5
外方头符合
DIN 3120-A 12.5
标准,带弹性滚珠。内方头符合
DIN 3120-C 12.5
标准,带沟槽。
技术参数
总长度
67.5mm
方形驱动插口
1/2inch
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订