咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 带球形握把
商品编号
643360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643360 4
643360 5
643360 6
643360 8
643360 10
六角
长度
驱动侧直径
4mm
140mm
21.5mm
5mm
140mm
21.5mm
6mm
140mm
21.5mm
8mm
140mm
23.5mm
10mm
140mm
23.5mm
销售价 数量
 
247.18
247.18
247.18
258.19
272.96

商品详情

商品名称:六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 带球形握把
商品编号:643360 8
标准

DIN 7422
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
优点

带固定夹的六角形螺丝起子套筒,用于固定夹紧套装的螺栓。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
长度
140mm
驱动侧直径
23.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加