咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 长款,带固定球
商品编号
637609
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637609 4
637609 5
637609 6
637609 8
637609 10
六角
长度
驱动侧直径
4mm
107mm
17.5mm
5mm
107mm
17.5mm
6mm
107mm
17.5mm
8mm
100mm
17.5mm
10mm
100mm
17.5mm
销售价 数量
 
245.31
245.31
245.31
245.31
258.19

商品详情

商品名称:3/8 英寸 六角螺丝起子批头 长款,带固定球
商品编号:637609 8
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
标准

DIN 7422
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
优点

带定位球的六角螺丝起子批头,用于固定夹紧套装的螺栓
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
长度
100mm
驱动侧直径
17.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加