咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款
商品编号
643329
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643329 5
643329 6
643329 7
643329 8
643329 10
643329 12
643329 14
六角
长度
驱动侧直径
5mm
140mm
22.5mm
6mm
140mm
22.5mm
7mm
140mm
22.5mm
8mm
140mm
22.5mm
10mm
140mm
22.5mm
12mm
140mm
22.5mm
14mm
140mm
25mm
销售价 数量
 
157.16
157.16
169.04
175.56
186.55
215.94
235.33

商品详情

商品名称:六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款
商品编号:643329 12
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
标准

DIN 7422
材料

铬钒钢制成,镀铬。顶头由硬度极高的韧性材料制成,精整光亮。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/2inch
属性
六角
12mm
长度
140mm
驱动侧直径
22.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加