咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT六角套筒,1/2 英寸
商品编号
642229
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642229 8
642229 9
642229 10
642229 11
642229 12
642229 13
642229 14
642229 15
642229 16
642229 17
642229 18
642229 19
642229 20
642229 21
642229 22
642229 23
642229 24
642229 26
642229 27
642229 28
642229 30
642229 32
642229 34
从动侧直径
扳手开口度
长度
12.5mm
8mm
38mm
14mm
9mm
38mm
15.4mm
10mm
38mm
16.6mm
11mm
38mm
17.9mm
12mm
38mm
19.1mm
13mm
38mm
20.4mm
14mm
38mm
21.4mm
15mm
38mm
22.6mm
16mm
38mm
24.1mm
17mm
38mm
25.4mm
18mm
38mm
26.5mm
19mm
38mm
27.8mm
20mm
38mm
28.5mm
21mm
38mm
29.9mm
22mm
41mm
31.1mm
23mm
41mm
32mm
24mm
41mm
34.5mm
26mm
44mm
36mm
27mm
44mm
37.5mm
28mm
44mm
39.8mm
30mm
44mm
42mm
32mm
44mm
45mm
34mm
44mm
销售价 数量
 
113.90
114.93
96.53
108.40
109.42
94.65
113.04
105.66
106.67
113.04
121.28
113.04
135.03
135.03
125.05
159.94
136.05
170.06
170.93
210.45
184.67
193.94
231.56

商品详情

商品名称:GARANT六角套筒,1/2 英寸
商品编号:642229 11
标准

DIN 3124
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
紧密配合的扳手开口尺寸能够对螺栓头和螺母起到保护作用。薄壁设计,同样适合在狭窄部位作业。六角头配合保护螺栓和螺母的 HT-Drive 牙型。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 GARANT 和 HOLEX 6 角套筒扳手批头(GARANT:编号 642232;HOLEX:编号 642222)。
技术参数
材料
铬钒钢
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
16.6mm
扳手开口度
11mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加