咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长款 十二角套筒扳手,1/2 英寸
商品编号
642529
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642529 10
642529 13
642529 14
642529 15
642529 16
642529 17
642529 18
642529 19
642529 21
642529 22
642529 24
642529 27
642529 30
642529 32
从动侧直径
扳手开口度
长度
15.4mm
10mm
77mm
19.1mm
13mm
77mm
20.4mm
14mm
77mm
21.3mm
15mm
77mm
22.5mm
16mm
77mm
24.1mm
17mm
77mm
25.4mm
18mm
77mm
26.5mm
19mm
77mm
28.5mm
21mm
77mm
29.9mm
22mm
77mm
32mm
24mm
77mm
36mm
27mm
77mm
39.8mm
30mm
77mm
42mm
32mm
77mm
销售价 数量
 
283.96
247.18
276.57
299.60
297.70
283.09
305.09
272.96
316.09
305.09
305.09
345.60
356.61
389.62

商品详情

商品名称:长款 十二角套筒扳手,1/2 英寸
商品编号:642529 32
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
紧密配合的扳手开口尺寸能够对螺栓头和螺母起到保护作用。薄壁设计,同样适合在狭窄部位作业。12 角(双六角),采用 HT-Drive 牙型,能够对螺栓和螺母起到保护作用。
标准

DIN 3124-L
材料

铬钒钢,镀铬。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的长款 GARANT 和 HOLEX 12 角套筒扳手批头(GARANT:编号 642532;HOLEX:编号 642522)。
技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
42mm
扳手开口度
32mm
长度
77mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加