咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆,1/2 英寸
商品编号
641029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
641029 50
641029 75
641029 125
641029 250
总长度
50mm
75mm
125mm
250mm
销售价 数量
 
182.94
193.94
203.06
268.34

商品详情

商品名称:加长杆,1/2 英寸
商品编号:641029 75
材料

铬钒钢,镀铬。
适用于

手动操作。
技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
通过沉头内四方、截短的外四方和四条定位槽纹,可以实现驱动部件和连接部件的“盲插”。带有“衬圈”,确保稳定的紧固。
标准

DIN 3123-B 12.5
外方头符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带弹性滚珠。内方头符合 DIN 3120-C 12.5 标准,带沟槽。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
属性
总长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加