咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧测力计 Medio Line Newton 最大称重范围 25 N
商品编号
479417 25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弹簧测力计 Medio Line Newton 最大称重范围 25 N
商品编号:479417 25
负载加装装置:挂钩
最大称重范围:25
标度长度:100
刻度:0.2
校准:K1
产品类别:弹簧测力计

更多参数>>

可选附件
弹簧测力计中的改装套件,编号 479421。

供货范围
包括塑胶盒和使用手册。

技术说明
精密弹簧秤,精度高达所秤负载的 ±0.3%。去皮范围最大可以达到秤重量的 20%。秤重姿态可以任意选择(除编号 479410 − 仅可以垂直秤重)。通过调整螺钉进行零位调整和 20% 去皮。顶部和底部悬挂可以旋转 360°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加