咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测力计 测量范围 0-6 kN
商品编号
479100 0-6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测力计 测量范围 0-6 kN
商品编号:479100 0-6
测力元件直径:75.0
工作温度_范围起始:-10.0
工作温度_范围结束:50.0
误差范围:量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)
测力元件高度:30
IP 保护等级:IP 43
活塞面:10
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:6.0
检测记录:制造商的检验记录
刻度值:0.2
包装:稳定的盒体

更多参数>>

优点
在正确使用的情况下,可以提供 5 年的密封性保障。

应用
用于机床工具制造领域。

功能
IP43:可防范与正常工作位置偏离不超过 60° 的喷溅水,以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。

供货范围
配套提供显示单元,校准记录和运输包装箱。

技术说明
液压测力计,配有直接加装的压力表,可以进行静态和准静态测力。
外壳和活塞采用不锈钢,压力测量装置采用热压黄铜,配以拖曳式指针。能够防止异物和喷溅水的侵入(IP43)。
3× M5 紧固螺纹,位于外壳底部。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加