咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FMI-B20 数字峰值测力计 测量范围 50 N
商品编号
478983 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:FMI-B20 数字峰值测力计 测量范围 50 N
商品编号:478983 50
蓄电池种类:锂离子
连接螺纹:M6
分辨率:0.01
宽度:82
接通/关闭开关:否
供电:蓄电池驱动
误差范围:±0.2 最大值(±1 数字的)
高度:29
IP 保护等级:IP 40
长度:150
测量范围_范围起始:50.0
测量范围_范围结束:50.0

更多参数>>

优点
连续工作 150 小时无需连接电源,归功于可以反复充电的 LiPo 电池。

应用
在质检和生产中测量压力和拉力。作为移动的手持式测量仪,同样适合在户外区域和试验台或装置中使用。集成在外壳中的固定螺纹用于在试验台中进行固定或用于安装附加手柄。

功能
IP40:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。

供货范围
处于工具箱中的测力计,可旋紧安装的力传递附件(平头、槽头、圆锥、钩子)和快速入门操作说明书。

技术说明
  • 便捷压铸铝壳中的坚固耐用的测力计,适用于 0.001 到 2500 N 的压力和拉力。
  • 最高 500% 防过载,并且测量轴带保护措施。
  • 用于附加手柄的安装螺纹。
  • 通过导向销在试验台中准确定位。
  • 测量扫描率高,从而在确定断裂或撕裂力时可以精确地记录下峰值。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加