咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数据记录器 采用 Bluetooth 无线技术 型号 174T
商品编号
474203 174T
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数据记录器 采用 Bluetooth 无线技术 型号 174T
商品编号:474203 174T
所含电池数量:2.0
宽度:38
供电:电池驱动
温度误差极限:±0.5
设备存储器:16000 测量值
高度:18.5
IP 保护等级:IP 65
长度:60
温度测量范围_范围起始:-30.0
温度测量范围_范围结束:70.0
接口:Bluetooth? 接口
校准:I9

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
包括壁挂架,2 块电池(编号 081560 规格尺寸 CR2032)、USB-C 2.0 数据传输线和校准报告。

技术说明
方便携带的数据记录器,带有显示屏。存储器可以记录 16,000 个测量值。即使电池电量耗尽也可保证数据的安全性。测量周期可以在 1 分钟和 24 小时之间进行设定。电池续航时间 > 1 年(测量周期 15 分钟,25 °C)。通过 USB-C 省时且直观地读取数据。具有 Excel 导出功能的专业软件,用于编程记录器、分析数据以及生成 PDF 格式的报告。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加