咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
声级测量仪 型号 815
商品编号
474300 815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:声级测量仪 型号 815
商品编号:474300 815
所含电池数量:1.0
宽度:55
供电:电池驱动
误差范围:±1.0
重量:195
制造商名称:815
高度:43
长度:255
测量范围_范围起始:32.0
测量范围_范围结束:130.0
校准:I12
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 6LR61

更多参数>>

应用
理想的日常工具;无论空调或暖气设备,都可测量机器噪音或燃烧装置上的噪音。
该测量仪器用于测量噪声级,范围 32 - 130 分贝,覆盖大多数应用领域。其中,30 分贝相当于钟表嘀嗒声,130 分贝相当于航空发动机在 25 米内工作。特征曲线 A 的频率评估相当于人耳的声压觉察,而特征曲线 C 则是一并评估低频噪音。在工作场所中,用于测量分贝的测量仪器必不可少,因为即便在办公场所,通常也无法识别噪音排放的水平,也因此无法阻隔。

功能
基于特征曲线 A 和 C 的频率评价,当前测量值,部分量程,时间评价(可转换:FAST 125 ms / SLOW 1 s),最小值 / 最大值存储器。

提示
声级校准器承索。

供货范围
配有麦克风、风挡、校准螺丝起子和电池(编号 081561 规格尺寸 6LR61)。

技术说明
声压测量器,精度等级达到 IEC 60942 规定的 2 级。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加