咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气候测量仪 气流套装 型号 FR
商品编号
474162 FR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气候测量仪 气流套装 型号 FR
商品编号:474162 FR
所含电池数量:3
电池类型:Mignon,AA
工作温度_范围起始:-10.0
工作温度_范围结束:70.0
接通/关闭开关:否
供电:电池驱动
误差范围(m/s 以测量值为参考的 +?%):±0.2 + 1%(0.6 至 40 m/s)±0.2 + 2%(40.1 至 50 m/s)
IP 保护等级:IP 54
测量范围_范围起始:0.6
测量范围_范围结束:50.0
接口:USB 接口 | Bluetooth® 接口
校准:价格请垂询

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
空调测量仪 testo 440,编号 474141,规格尺寸 440,3× Mignon AA 电池,USB 电缆,手提箱,编号 474161,规格尺寸 K 和校准记录。

供货范围
叶轮探针,编号 474152,规格尺寸 FR

技术说明
叶轮测量探针 16 mm 用于测量最大 50 m/s 的大空气流量。

技术说明
空调测量仪 testo 440 用于测量通风管内的气流速度和体积流量 (m/s,m3/h)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加