咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测温仪 带探测器 型号 925
商品编号
474111 925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测温仪 带探测器 型号 925
商品编号:474111 925
所含电池数量:3.0
分辨率:0.1 / 1(从 +500 起)
宽度:60
供电:电池驱动
误差范围:±0.5 +0.3% 测量值(在 -50 至 1000 °C 时)
制造商名称:925
高度:28
长度:135
温度量程(探头型号 K)_范围起始:-50.0
温度量程(探头型号 K)_范围结束:1000.0
校准:I8
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6

更多参数>>

供货范围
包括 3 节电池(编号 081561 规格尺寸 LR6),检测报告,TE K 型探头,运输袋包装。

技术说明
紧凑型温度测量设备,带 APP 连接,可在工业和手工业中进行简单、快速和精确的温度测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加