咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热成像照相机 型号 868S
商品编号
474040 868S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热成像照相机 型号 868S
商品编号:474040 868S
探测器尺寸:320×240
显示器尺寸:3.5
供电:蓄电池驱动
精度:±2 °C 或 2% 测量值
视野:31×23
使用温度_范围起始:-30.0
使用温度_范围结束:650.0
热敏度:0.08
校准:价格承索
图像刷新率:9
最小对焦距离:0.5
所含充电电池数量:1

更多参数>>

应用
用于预防性维护保养。以便对机械以及电力设备或者生产过程进行监控。特别适用于维护保养。建筑施工。供暖和安装领域。以及设施管理和楼宇技术。

供货范围
包括 USB 电缆、电源供应器、锂离子蓄电池、专业软件(免费下载)、调试线、快速指南。校准报告和箱子。

技术说明
带集成式 5 百万像素数码相机。该测量设备可通过 Bluetooth®(蓝牙)和 testo Thermography 应用程序与智能手机连接。采用先进磁贴外观的直观操作。

技术说明
用于显示红外辐射的摄像头。拥有出色的图像质量与较低的温度分辨率,哪怕极小的温差也能相应识别。通过它可对温度进行定性与量化分析。冷热点自动检测。称重辅助:自动设置有意义的刻度以测量检测到的值。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加