咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有温度杆的测温仪 型号 T2
商品编号
474080 T2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有温度杆的测温仪 型号 T2
商品编号:474080 T2
动作时间 t99:5
所含电池数量:3.0
分辨率:0.1
供电:电池驱动
剩余量程误差范围:±1
传感器管径:12
传感器管长度:150
测量范围:-50 至 +350,短时间内最高 500
测量单位:°C / °F
校准:I7
电池使用寿命约:1000
误差极限(-50.0 至 99.9 °C):±1

更多参数>>

供货范围
配有固定夹和 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)。

技术说明
袖珍型测温仪,可装在口袋中。
精度高(K 型热电偶)。
拥有专利的摆转头(180°)。

技术说明
温度杆配有十字带表面探头。弹性十字带适用于任何表面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加