咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装置检测仪 型号 ST725
商品编号
473400 ST725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:装置检测仪 型号 ST725
商品编号:473400 ST725
所含电池数量:6.0
接地电阻_范围起始:0.05
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
接地 / 接触电流_范围结束:20.0
接地 / 接触电流_范围起始:0.1
FI/RCD 保护开关 检验电流_范围结束:150.0
FI/RCD 保护开关 检验电流_范围起始:30.0
校准:I10
电压_范围结束:270.0
电压_范围起始:50.0
接地电阻_范围结束:20.0
接口:USB 接口

更多参数>>

应用
自动检验程序,带有合格/不合格显示,适用于等级为 I,II 和 III 的设备,以及线路测试。VDE 极限值已经预先设置完毕。测量值存储器可以保存 999 个检验对象,可以通过 Micro-USB 接口加以读取。用于在 MS Excel 中创建检验记录报告的下载软件。内置时钟,可以和检验日期一起保存测量值。通过电流差测量,直接测量法(电源驱动)和备选的漏电电流法(电池驱动)测定接地电流 / 接触电流。

可选附件
打印机

供货范围
配有工具袋、带有弹簧夹的检测导线、电源连接线、电源软线、6 块电池(编号 081561 LR6)、Micro-USB 连接线、下载软件(CD)和操作指南。

技术说明
用于带有不受电源电压影响的开关元件的设备的检测,例如电子控制设备/工具,信息和通信技术设备,以及必须使用电源电压才能够完整检测的设备(参见 VDE 0701-0702,DGUV 规范 3)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加