咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安装测试仪 型号 IT130
安装测试仪 型号 IT130
商品编号
473422 IT130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安装测试仪 型号 IT130
商品编号:473422 IT130
所含电池数量:6.0
供电:蓄电池驱动
产品类别:数字式万用表

更多参数>>

Delivery Condition
  • 带衬垫的手提包
  • BENNING PC-Win IT 130-200 记录软件(下载链接)、USB/RS-232 接口电缆
  • Commander 检测探头(含电池)
  • 带保护触点插头的检测电缆
  • 通用 3 线检测线
  • 检测探头和鳄鱼夹组
  • 背带(设备)
  • 6 节可重复充电镍氢 AA 电池,充电器
  • 校准证书

特征
显示:图形显示器(带照明)
低电阻:0.01 Ω – 2 kΩ
绝缘电阻:10 kΩ – 1,000 MΩ
线路阻抗 (L-N/L):0.01 Ω – 10 kΩ
回路阻抗 (L-PE):0.01 Ω – 10 kΩ
短路电流:0.01 A – 200 kA
AC/A/F、B/B+ 和 EV/MI 型 FI/RCD 检测:脱扣时间、脱扣电流(斜坡)、接触电压、自动检测
旋转场:是
电压 (TRUE RMS)、频率:1 V – 550 V,0 Hz – 500 Hz
接地电阻:0.01 Ω – 2,000 Ω(通过接地套件)
电流 (TRUE RMS):0.1 mA – 400 A(通过电流钳)
照明度:0.01 lux – 20 klux(通过传感器)
测量值存储器:最多 1800 个测量结果
接口(双向):USB、RS 232
含软件:是

可选附件
使用接地套件 (044113) 通过 3 线法进行接地测量。
通过电流钳适配器 BENNING CC 3 (044038)、BENNING CC 4-1 (044166) 测量 TRUE RMS 电流。
通过可选电流钳 BENNING CC 4-1 (044166) 精确测量 TRMS 杂散电流、漏电流和地线电流。
通过可选 CEE 测量适配器 BENNING TA 6 (044168) 检测 5 芯 16 A CEE 插座。
通过可选 BENNING B 型照度计 (044111) 进行照明强度测量。

技术说明
TRMS 安装测试仪 BENNING IT 130
根据 DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) 和 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 进行检测。
B/B+ 型(交直流敏感)和 AC、A、F 型(混合频率)FI/RCD 保护开关检测。
更简单、更合理、更安全的检测。

性能特点:
  • 双向接口 (USB/RS 232)。
  • 覆盖 4 个层级的测量值存储器(对象、块、保险丝、测量点)。
  • 上传安装结构,下载测量值。
  • 集成实时时钟(带日期/时间的测量值)。
  • 通过检测设备仪和可切换 Commander 检测探头上的绿色/红色 LED 清楚显示通过/失败
  • Commander 检测探头,带测试键和存储键以及高强度 LED 测量点照明。
  • 所有测量功能可通过旋转开关直接选择。
  • 可记录 1800 次测量的测量值存储器。
  • 带背景照明的图形显示器,带接线图的帮助功能。
  • 通过 6 节镍氢 AA 电池供电。
  • 设备中集成了电池充电功能。

测量功能:
  • 地线和等电位联结导体连接的低电阻(检测电流:200 mA,带极性反转)。
  • 使用 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1,000 V 检测电压的绝缘电阻检测。
  • 使用电压降和短路电流的线路阻抗 (L-N/L) 测试。
  • 无 FI/RCD 脱扣和短路电流的回路阻抗 (L-PE)。
  • 检测 FI/ RCD 保护开关,标准和延迟 (S),AC、A、F、B、B+、EV、带自动测试的 MI 型,接触电压、脱扣时间和脱扣电流(斜坡测试)。
  • TRUE RMS 电压、频率和旋转场检测。
  • IT 网络中的单一故障漏电流。

EV 充电站(EVSE 模式 3)(壁挂盒)检测:
  • 带有 2 型插头的检测适配器 BENNING EV 3-2,用于模拟充电状态和检测单相与三相电力充电站上的防护措施的有效性 (044169)
提示:
BENNING IT 130 支持通过以 6 mA 直流斜坡测量脱扣电流 (RCD I) 来检测 EV-RCD,和通过直流剩余电流监控装置的 6 mA DC 检测脱扣时间 (RCDt)。
为了更全面、更方便地检测壁挂盒,在新购置时,我们推荐使用 BENNING IT 200 安装测试仪 (044106) 作为 BENNING EV 3-2 检测适配器 (044169) 的补充。除了扩展的脱扣时间测量(包括 60 mA DC 和 200 mA DC),根据 IEC 62955 标准,BENNING IT 200 还具有专门用于检测壁挂盒的 Auto Sequences®。还可直接在 BENNING IT 200 上进行规定的目视检查并记录结果。

BENNING PC-Win IT 130-200 记录软件:
  • 创建安装结构并传输(上传)至 BENNING IT 130 以进行合理的重复检测。
  • 下载测量值并通过检测报告和检测记录进行记录。
  • 免费下载和以后的软件更新。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加