咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) 160435 手套规格 10
商品编号
094760 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) 160435 手套规格 10
商品编号:094760 10
涂层:PVC
壁厚:0.6
涂层类型:全涂层
产品类别:化学品防护手套
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:AKL
EN 388:4131X
手套规格:10
应用:可重复使用
颜色:锈棕色
载体材料:棉

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
类别 III 的防护手套。
棉质基材全涂层 PVC 手套。具有水密性和耐油性,适合一般作业。良好的机械防护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加