咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘电阻测量器 型号 IT101
商品编号
473420 IT101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绝缘电阻测量器 型号 IT101
商品编号:473420 IT101
所含电池数量:4.0
显示范围:4000
供电:电池驱动
重量:630
制造商名称:IT 101
绝缘电阻:50 kΩ – 20 GΩ
测量技术:TRUE RMS(AC/DC)
电源:4× 081561 LR6
过压类别:CAT IV 600 V
电阻:0.01 Ω – 40 kΩ
校准:I11
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6

更多参数>>

应用
测量:包括低欧姆,绝缘电阻(检验电压:50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V)和计算对应的漏电电流,200 mA 检验电流的电阻,用于检验地线连接,极化指数,介质吸收率,电压,电阻。
特点:可以为 ISO 测量选择极限值,绿色 LED 表示检验通过,红色 LED 标记检验/外部供电电压,可以开关的测量探头,用于触发测量过程,内置存储器,用于以测量功能为单位,保存 100 条测量值,电容性电压的自动放电,测量导线的零位平衡,锁止功能。

功能
泄露电流、极化指数(PI)、吸收率(DAR)、自动放电功能、测量导线的零位平衡。

供货范围
配有工具袋、测量导线、鳄嘴夹、开关型探针、橡胶防护套、4 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)。

技术说明
绝缘电阻测量装置,用于绝缘电阻和低欧姆测量 ,适用于电力设备,装置,电路,电机和发电机。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加