咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表 型号 760-3
商品编号
473310 760-3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万用表 型号 760-3
商品编号:473310 760-3
所含电池数量:3
标准:DIN EN 61326-1 | EN 61010-2-033
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
校准:I3
电阻:0.1 - 60 MΩ
交流电流 AC:0.1 µA − 10 A
交流电压 AC:0.1 mV − 1000 V
过压类别:CAT IV 600 V;CAT III 1000 V
温度_范围结束:500.0
温度_范围起始:-20.0
测量技术:TRUE RMS
显示范围:6000

更多参数>>

应用
适用于手工业,电子技术,工业,维护保养和服务领域(找故障点)。

功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

标准
DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

供货范围
配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)和测量导线。

技术说明
坚固的塑料外壳,配有带照明的 LCD 大尺寸显示屏,手持部分包覆橡胶。根据插孔布置自动识别测量尺寸。自动设置测量范围和测量类型(AC/DC)。可发光按键易于使用,可避免误操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加