咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式测电钳 制造商名称 CMP2
商品编号
473305 CMP2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字式测电钳 制造商名称 CMP2
商品编号:473305 CMP2
所含电池数量:2
显示范围:4200
自动关机:否
供电:电池驱动
直流电流 DC:10 mA − 400 A
基本精度:2.0
夹钳最大开口:23
测量技术:TRUE RMS
存储器功能:HOLD
电源:2× 081561 LR3
过压类别:CAT III 600 V
交流电流 AC:10 mA − 400 A

更多参数>>

应用
数显维修测量装置,用途广泛。可提供较高的可靠性与其他附加功能。

应用
40 A 测量范围内最高分辨率为 10 mA AC。集成电压传感器 (NCV) 非接触式发出电缆断线和相电压的(视觉/声音)信号。合闸电流测量(浪涌)、低通滤波器 (LPF)、零点功能。

标准
IEC / EN 61010-1( DIN VDE -1)。

供货范围
包括电池,测量导线,紧凑型保护袋,使用说明书。

技术说明
坚固且符合人体工学的塑料外壳,配有带照明的 LC 显示屏。无需断开电路,安全测量直流和交流电。测量值/峰值记录,相对测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加