咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式测电钳 制造商名称 CM2-1
商品编号
473305 CM2-1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字式测电钳 制造商名称 CM2-1
商品编号:473305 CM2-1
音频通路测试:0 – 200 Ω
测量技术:TRUE RMS(AC)
所含电池/蓄电池的产品编号:081551 LR3
校准:I4
电阻:0.1 Ω – 40 MΩ
交流电流 AC:10 mA – 400 A
交流电压 AC:0.1 mV – 600 V
过压类别:CAT IV 300 V; CAT III 600 V
存储器功能:HOLD | ZERO | MAX/MIN
夹钳最大开口:27
所含电池数量:2
电容:1 nF – 100 mF

更多参数>>

应用
数显维修测量装置,用途广泛。可提供较高的可靠性与其他附加功能。

应用
用于自动识别 AC/DC 的 Auto-V 功能。用于抑制“无功电压”的低输入阻抗 (LoZ)。用于在脉冲型电机驱动器上测量的低通滤波器 (HFR 800 Hz)。用于非接触式相位和断线检测的电压传感器。存储器 (HOLD, MAX/MIN)。零位调校。

标准
IEC / EN 61010-1( DIN VDE -1)。

供货范围
包括电池,测量导线,紧凑型保护袋,使用说明书。

技术说明
坚固且符合人体工学的塑料外壳,配有带照明的 LC 显示屏。无需断开电路,安全测量直流和交流电。测量值/峰值记录,相对测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加